Panduit - Zone Cabling Passive In-Ceiling Enclosur - PZICE

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boîtier encastré dans le plafond

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983009077

Réf. Sonepar

00156300907

Réf. Fournisseur

PZICE

Réf. Commerciale

Panduit

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

couleur:

blanc

type d'aération:

actif

largeur:

597 mm

hauteur:

597 mm

profondeur:

341 mm

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

Zone Cabling Passive In-Ceiling Enclosur

Les Atouts de l'article:

Le boîtier PanZone premium passif encastré dans le plafond, doté de cylindres d'air d'assistance au gaz pour la porte à charnière, peut accueillir jusqu'à 8 U de panneaux de brassage 19 po standard, comprend des supports de montage et un gestionnaire de bobine horizontal intégré.