Panduit - Zone Cabling Raised Floor Enclosure, 4" - PZRFE4U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Zone Cabling Raised Floor Enclosure, 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 575 mm

  • profondeur - 127 mm

  • matériau - acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983333127

Réf. Sonepar

00156333312

Réf. Fournisseur

PZRFE4U

Marque

Panduit

largeur:

575 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

127 mm

matériau:

acier

couleur:

noir

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Zone Cabling Raised Floor Enclosure, 4"

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour plancher surélevé PanZone 4 U, peut accueillir 4 U de panneaux de brassage standard ou 2 U d'ensembles pré-équipés ou cassettes QuickNet