Panduit - Zone Cabling Wireless Enclosure 14"X12" - PZNWE14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Zone Cabling Wireless Enclosure 14"X12"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 342.9 mm

  • profondeur - 6.25 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de portes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983007127

Réf. Sonepar

00156300712

Réf. Fournisseur

PZNWE14

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

342.9 mm

profondeur:

6.25 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

hauteur:

393.7 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

plastique

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

autre

modèle:

avec cadre fixe

avec mise à la terre:

Non

Zone Cabling Wireless Enclosure 14"X12"

Les Atouts de l'article:

Boîtier sans fil pour câblage de zone 14" x 12" certifié NEMA 4X (356 mm x 305 mm)