Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Zone Cord, Cat 6 UTP Solid LSZH Blue Cab - UPLBU60M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Zone Cord, Cat 6 UTP Solid LSZH Blue Cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 60 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056236141

Réf. Sonepar

00156623614

Réf. Fournisseur

UPLBU60M

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

60 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

Zone Cord, Cat 6 UTP Solid LSZH Blue Cab