Panduit - Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C - SAPLWH30M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Zone d'assemblage de câbles

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983116386

Réf. Sonepar

00156311638

Réf. Fournisseur

SAPLWH30M

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

30 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

23

brochage:

1:1

Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement FTP blanc, Catégorie 6A, plein, LSZH, avec prises modulaires blindées TX6A™ 10Gig™ à chaque extrémité.