Panduit - Zone Cord, Cat 6A FTP Solid Riser Blue C - SAPRBU100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 30.48 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Zone d'assemblage de câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983024278
Réf. Sonepar
00156302427
Réf. Fournisseur
SAPRBU100
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
30.48 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6A, FTP, monobrin, Riser TX6™ plus modulaire câble avec prises à chaque extrémité.