Panduit - Zone Cord, Cat 6A SD, UTP Solid LSZH Whi - UXPLWH40M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 40 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Assemblage de câble pour zone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983323326
Réf. Sonepar
00156332332
Réf. Fournisseur
UXPLWH40M
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
40 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement UTP blanc, Catégorie 6A (SD), massif, LSZH, avec prises modulaires TX6A™ 10Gig™ à chaque extrémité.


