Panduit - Zone Cord, Cat 6A STP Solid EuroClass Cc - SAPDWH50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - F/UTP
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860476
Réf. Sonepar
00156686047
Réf. Fournisseur
SAPDWH50M
Marque
Panduit
type de câble:
F/UTP
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
protection du levier d'arrêt:
Oui
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
23


