PB Tub - Coude 90° pour tube PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - C12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 10 mm
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - filetage
angle du coude - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords à glissement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3519610017553
Réf. Sonepar
01142001755
Réf. Fournisseur
C12
Marque
PB Tub
pour diamètre de tube nominal:
10 mm
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
modèle:
filetage
angle du coude:
90 °
qualité du matériau:
laiton
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
12 mm
avec manchon:
Oui
en deux pièces:
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non


