PB Tub - Coude Ecrou Tournant 3/4"-PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - CE420

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Coude Ecrou Tournant 3/4"-PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - filetage

  • angle du coude - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3519610017430

Réf. Sonepar

01142001743

Réf. Fournisseur

CE420

Réf. Commerciale

PB Tub

pour diamètre de tube nominal:

16 mm

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

modèle:

filetage

angle du coude:

90 °

qualité du matériau:

laiton

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec manchon:

Oui

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non