Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=3,15-Ep=69mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Par 8-16 pal - DLX3.15PU

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=3,15-Ep=69mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Par 8-16 pal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolation thermique - Oui

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • épaisseur - 69 mm

  • matériau - polyisocyanurate (PIR)

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01142004056

Réf. Fournisseur

DLX3.15PU

Marque

PB Tub

isolation thermique:

Oui

longueur:

1000 mm

largeur:

1200 mm

épaisseur:

69 mm

matériau:

polyisocyanurate (PIR)

modèle:

plaque