PB Tub - Ecrou Tournant 3/4"- PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - E416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 16 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords à glissement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3519610017829
Réf. Sonepar
01142001782
Réf. Fournisseur
E416
Marque
PB Tub
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
longueur de filetage:
20 mm
en une pièce:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal


