PB Tub - Mâle Fixe 3/4"- PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - M420

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Mâle Fixe 3/4"- PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage intérieur

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3519610017935

Réf. Sonepar

01142001793

Réf. Fournisseur

M420

Réf. Commerciale

PB Tub

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage intérieur

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

métal

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

longueur totale:

34 mm