PB Tub - Té Femelle 1/2" - PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - TF216

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Té Femelle 1/2" - PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce en T

  • modèle - filetage

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3519610018192

Réf. Sonepar

01142001819

Réf. Fournisseur

TF216

Réf. Commerciale

PB Tub

forme:

pièce en T

modèle:

filetage

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

laiton

pour diamètre de tube nominal:

16 mm

avec manchon:

Oui

en deux pièces:

Oui