PB Tub - Thermostat d'ambiance digital - Filaire - THDF

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Thermostat d'ambiance digital - Filaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • tension max. contacts - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3519610029662

Réf. Sonepar

01142002966

Réf. Fournisseur

THDF

Réf. Commerciale

PB Tub

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20