Pepperl Fuchs - Accessoires V1-G-BK - 224883

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1-G-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143031634

Réf. Sonepar

01129224883

Réf. Fournisseur

224883

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

Connecteur à câbler droit 4b