Pepperl Fuchs - Accessoires V12-G - 093865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
matériau du corps de base de contact - autre
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143007400
Réf. Sonepar
01129093865
Réf. Fournisseur
093865
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
or