Pepperl Fuchs - Accessoires V15-G-ABG-PG9 - 219137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143029464
Réf. Sonepar
01129219137
Réf. Fournisseur
219137
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or