Pepperl Fuchs - Accessoires V15B-G-ABG-PG9 - 208870

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V15B-G-ABG-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143025763

Réf. Sonepar

01129208870

Réf. Fournisseur

208870

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteur à câbler codé B 5b droit femelle PUR blindé