Pepperl Fuchs - Accessoires V15S-G - 229220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032907
Réf. Sonepar
01129229220
Réf. Fournisseur
229220
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn