Pepperl Fuchs - Accessoires V15SL-W-BK - 70101883

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V15SL-W-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143263035

Réf. Sonepar

01129003248

Réf. Fournisseur

70101883

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

Accessoires V15SL-W-BK