Pepperl Fuchs - Accessoires V18-W - 105881

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V18-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143008230

Réf. Sonepar

01129105881

Réf. Fournisseur

105881

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

matériau du corps de base de contact:

CuZn

Connecteur à câbler femelle coudé