Pepperl Fuchs - Accessoires V19S-G-ABG-PG9 - 219139

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V19S-G-ABG-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029488

Réf. Sonepar

01129219139

Réf. Fournisseur

219139

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteur à câbler 8b mâle droit blindé