Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-10M-PUR-ABG0 - 207269

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-10M-PUR-ABG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143251766

Réf. Sonepar

01129207269

Réf. Fournisseur

207269

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 4b mâle droit longueur 10M PUR blindé