Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-PG9 - 129387

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143013685

Réf. Sonepar

01129129387

Réf. Fournisseur

129387

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

Connecteur à câbler 4b mâle droit