Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires V3-GM-Q4 - 258191

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V3-GM-Q4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • matériau du corps de base de contact - CuSn

  • matériau du revêtement de contact - nickel/or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143042685

Réf. Sonepar

01129258191

Réf. Fournisseur

258191

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Connecteur M8 à câbler 3b femelle droit rapide