Pepperl Fuchs - Accessoires V31S-GM - 206677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143025091
Réf. Sonepar
01129206677
Réf. Fournisseur
206677
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or