Pepperl Fuchs - Accessoires V31S-GM-Q4 - 258194

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V31S-GM-Q4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • matériau du corps de base de contact - CuSn

  • matériau du revêtement de contact - nickel/or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143042715

Réf. Sonepar

01129258194

Réf. Fournisseur

258194

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Connecteur à câbler 4b mâle droit