Pepperl Fuchs - Accessoires V31S-WM - 229289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143033003
Réf. Sonepar
01129229289
Réf. Fournisseur
229289
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or