Pepperl Fuchs - Accessoires V35-G - 412538

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V35-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • matériau du corps de base de contact - CuSn

  • matériau du revêtement de contact - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143097548

Réf. Sonepar

01129412538

Réf. Fournisseur

412538

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteur à câbler M9 5b femelle droit