Pepperl Fuchs - Accessoires V95-G-Y - 194167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143020805
Réf. Sonepar
01129194167
Réf. Fournisseur
194167
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or


