Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P-1M-PUR-V1-G - 456861

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P-1M-PUR-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143229949

Réf. Sonepar

01129456861

Réf. Fournisseur

456861

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

1 m

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur électro-vanne forme A 2p+T longueur 1M PUR M12 4b droit