Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75 - 247716

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 3 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143318285

Réf. Sonepar

01129247716

Réf. Fournisseur

247716

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

étain

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur électro-vanne forme A 2p+T longueur 3M PUR