Pepperl Fuchs - Accessoires VMA-3+P-2M-PUR - 456831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 2 m
couleur de la gaine de câble - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143128693
Réf. Sonepar
01129456831
Réf. Fournisseur
456831
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
3
longueur du câble:
2 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn