Pepperl Fuchs - Accessoires VMB-2+P/Z2-1M-PUR-V1-W - 456912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 2
longueur du câble - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143196135
Réf. Sonepar
01129456912
Réf. Fournisseur
456912
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
2
longueur du câble:
1 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67