Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-2FK-G10-BRIDGE - 216026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - autre
matériau du corps de base de contact - cuivre
matériau du revêtement de contact - or
indice de protection (IP) - IP69K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143028269
Réf. Sonepar
01129216026
Réf. Fournisseur
216026
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
matériau du corps de base de contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
indice de protection (IP):
IP69K
largeur:
27.7 mm
hauteur:
22 mm
profondeur:
40.5 mm