Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W - 216041

CopieCopie
Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12

  • matériau du corps de base de contact - cuivre

  • matériau du revêtement de contact - or

  • indice de protection (IP) - IP69K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143028382

Réf. Sonepar

01129216041

Réf. Fournisseur

216041

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

matériau du corps de base de contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP69K

largeur:

27.7 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

40.5 mm

Répartiteur passif bus AS-i tension auxiliaire vers connecteur câble longueur 5M PUR M12 4b femelle coudé