Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-G10A-,2M-PUR-V1-G - 312638

CopieCopie
Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-G10A-,2M-PUR-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 27.7 mm

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143052691

Réf. Sonepar

01129312638

Réf. Fournisseur

312638

Marque

Pepperl Fuchs

largeur:

27.7 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

40.5 mm

AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-G10A-,2M-PUR-V1-G