Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-G10A-3M-PUR - 312640

CopieCopie
Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-G10A-3M-PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 27.7 mm

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143230921

Réf. Sonepar

01129312640

Réf. Fournisseur

312640

Marque

Pepperl Fuchs

largeur:

27.7 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

40.5 mm

AS-i (hors détecteurs) VAZ-T1-FK-G10A-3M-PUR