Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VBA-4E3A-G2-ZA/EA2 - 212523

CopieCopie
Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VBA-4E3A-G2-ZA/EA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 3

  • type de sortie numérique - autre

  • type de tension d’alimentation - DC

  • type de tension de sortie - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143027163

Réf. Sonepar

01129212523

Réf. Fournisseur

212523

Marque

Pepperl Fuchs

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

3

type de sortie numérique:

autre

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension de sortie:

DC

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP67

finition du raccordement électrique:

raccordement par perforation

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Module E/S bus AS-I double adressage 4 entrées 3 sorties