Pepperl Fuchs - AS-i (hors détecteurs) VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9 - 70130649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées numériques - 2
nombre de sorties numériques - 2
type de tension d’alimentation - DC
type de tension de sortie - DC
avec interface optique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143450541
Réf. Sonepar
01129004113
Réf. Fournisseur
70130649
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
type de tension d’alimentation:
DC
type de tension de sortie:
DC
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP54
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
131.5 mm
hauteur:
27.5 mm
profondeur:
54 mm