Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB10-30GKK-A2 - 234026

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB10-30GKK-A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143034673

Réf. Sonepar

01129234026

Réf. Fournisseur

234026

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur du capteur:

115 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif M30 10mm PNP NO+NF