Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB4-12GH70-E2 - 210620

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB4-12GH70-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143026449

Réf. Sonepar

01129210620

Réf. Fournisseur

210620

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur du capteur:

70 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif M12 4mm PNP NO