Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB8-18GS75-E2-V1 - 237038

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CBB8-18GS75-E2-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143035601

Réf. Sonepar

01129237038

Réf. Fournisseur

237038

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur du capteur:

88 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif M18 8mm PNP NO M12 4b