Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN2-F46-E0 - 051968

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN2-F46-E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143081363

Réf. Sonepar

01129051968

Réf. Fournisseur

051968

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

5 mm

longueur du capteur:

25 mm

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif plat 2mm NPN NO