Pepperl Fuchs - Capacitifs CBN5-F46-E2 - 051974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143004249
Réf. Sonepar
01129051974
Réf. Fournisseur
051974
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
largeur du capteur:
50 mm
hauteur du capteur:
5 mm
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
Quader
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non