Pepperl Fuchs - Capacitifs CCB10-30GS55-N1 - 245596

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CCB10-30GS55-N1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition du raccordement électrique - câble axial

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143039777

Réf. Sonepar

01129245596

Réf. Fournisseur

245596

Marque

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition du raccordement électrique:

câble axial

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

80 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

2.5 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8.2...8.2 V

fréquence de commutation:

50 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif M30 10mm NAMUR NO