Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ10-30GM-WS - 037645

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ10-30GM-WS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143003228

Réf. Sonepar

01129037645

Réf. Fournisseur

037645

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC

largeur du capteur:

36 mm

hauteur du capteur:

79 mm

longueur du capteur:

80 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...253 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif M30 10mm 20 ... 253 V C.A. NF