Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ30-50K10-E0123-Y46139 - 046139

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ30-50K10-E0123-Y46139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143314997

Réf. Sonepar

01129046139

Réf. Fournisseur

046139

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

30 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif diamètre 50mm 30mm NPN/PNP