Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ4-12GK-N-10M - 70135024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143457175
Réf. Sonepar
01129004315
Réf. Fournisseur
70135024
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur du capteur:
60 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
7...12 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non